Motion
01018EP3EBM215T
Motor de freno de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 215T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04203661
No. Fabricante 01018EP3EBM215T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 215T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04203661
No. Fabricante 01018EP3EBM215T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    183 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Molinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018EP3EBM215T 10HP 1800 3 60 208-230

También puede gustarle