Motion
00518RD3RBM184C
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04203683
No. Fabricante 00518RD3RBM184C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04203683
No. Fabricante 00518RD3RBM184C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    117 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00518RD3RBM184C 5HP 1800 3 60 208-230

También puede gustarle