Motion
00736ES1C213JM

WEG ELECTRIC CORP
00736ES1C213JM

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 213JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04204237
No. Fabricante 00736ES1C213JM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00736ES1C213JM

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 213JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04204237
No. Fabricante 00736ES1C213JM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213JM
  • Longitud total de la dimensión C
    18.90 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    139 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00736ES1C213JM 7.5HP 3600 1 60 230V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"