Motion
PCQ107
Motor Pool/Spa - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04204821
No. Fabricante PCQ107
Precio439.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Pool/Spa - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04204821
No. Fabricante PCQ107
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
Precio439.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    12.91 pulg.
  • Factor de servicio
    1.30
  • Peso
    22.88 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Equipos de aireación, compresores de aire, sopladores, transportadores, ventiladores, equipos agrícolas, equipos industriales, máquinas de fresado, piscina y spa, bombas, equipos de refrigeración, herramientas
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    66.20 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de piscina/spa
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7890355308912
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
PCQ107 .75HP 3600 1 60 115/230V
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"