Motion
00336ES3ESA80SR

WEG ELECTRIC CORP
00336ES3ESA80SR

Motor de sierra de eje - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 80S , caja TEFC, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04204833
No. Fabricante 00336ES3ESA80SR
Price$1,413.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00336ES3ESA80SR

Motor de sierra de eje - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 80S , caja TEFC, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04204833
No. Fabricante 00336ES3ESA80SR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,413.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    80S
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    18.54 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Peso
    94.27 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Motor compacto con marco de hierro fundido;Diseñado para su aplicación en sierras circulares;Sierras moteras;Sierras de corte de metal;Router;Sandadoras de disco;Máquinas de fresado de madera
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Equipos de aireación, compresores de aire, sopladores, sierras circulares, transportadores, ventiladores, equipos agrícolas, equipos industriales, máquinas de fresado, sierras de péndulo, máquinas de pulido, bombas, equipos de refrigeración, herramientas
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    3600 rpm
  • País de origen
    Brasil
  • Descripción
    Motor de eje de sierra rendimiento estándar 3 HP 2P 80S/MS 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)
  • Descripción Palabra clave
    Finalidad definitiva
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inducción trifásica
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.29 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.50 %
  • Par de carga completa
    4.50 pies-libras;6.1 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    2.2 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00336ES3ESA80SR
  • Modelo
    00336ES3ESA80SR
  • Categoría del motor
    Motor de sierra de eje
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207 ZZ
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola apantallada doble (ZZ)
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    En sentido contrario al de las agujas del reloj
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • UPC_NO
    7890705961156
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00336ES3ESA80SR 3HP 3600 3 60 208-230