Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor90L
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total de la dimensión C26.48 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje24 mm
- Peso163.04 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor compacto con marco de hierro fundido;Diseñado para sierra circular;Sierras moteras;Sierras de corte de metal;Router;Sandadoras de disco;Máquinas de fresado de madera;Ic411 - Tefc;Montaje B3R(D);Caja de terminales de posición izquierda;Imprenación de poliéster por inmersión y horneado;Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ;Pintura Ral 7022 207A ;Puntas de puesta a tierra únicas;Equilibrio de 1/2 llaves;Cables de conexión 9 ;Ventilador de aluminio;Tapa de rosca de acero inoxidable Aisi 316L
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesEquipos de aireación, compresores de aire, sopladores, sierras circulares, transportadores, ventiladores, equipos agrícolas, equipos industriales, máquinas de fresado, sierras de péndulo, máquinas de pulido, bombas, equipos de refrigeración, herramientas
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:5, F#90L/MS, RPM:1800, 208-230/460V, TEFC
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Cojinete del extremo de la transmisión6308 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.03 A
- Eficiencia a plena carga84.50 %
- Par de carga completa15.1 pies-libras
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp5 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW3.7 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante00518ES3ESA90LR
- Categoría del motorMotor de sierra de eje
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208 ZZ
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO7890355642443
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View Literature
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG encapsulated washdown motor provides corrosion-resistant, IP69K-rated protection for food and beverage environments. Its fully encapsulated design prevents contamination, withstands high-pressure washdowns, improves sanitation, reduces maintenance, and extends motor life in demanding industrial processing applications.
View Literature
WEG Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature