Motion
00718ES3ESA90LR

WEG ELECTRIC CORP
00718ES3ESA90LR

Motor de sierra de eje - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 90L , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04204839
No. Fabricante 00718ES3ESA90LR
Price$3,381.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00718ES3ESA90LR

Motor de sierra de eje - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 90L , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04204839
No. Fabricante 00718ES3ESA90LR
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
Price$3,381.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6308
  • Tamaño del bastidor
    90L
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    26.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Peso
    176.29 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido;Eficiencia estándar;Motor de eje de sierra;Ic411 - Tefc;Montaje B3R(D);Cables de conexión 9
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Equipos de aireación, compresores de aire, sopladores, sierras circulares, transportadores, ventiladores, equipos agrícolas, equipos industriales, máquinas de fresado, sierras de péndulo, máquinas de pulido, bombas, equipos de refrigeración, herramientas
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:7.5, F#90L/MS, RPM:1730, 208-230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Finalidad definitiva
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6308 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inducción trifásica
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    De 22.4 a 20.3 A;10.1 A
  • Corriente de carga completa
    10.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.30 %
  • Par de carga completa
    22.8 pies-libras;30.91 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    5.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de sierra de eje
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7890355645178
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00718ES3ESA90LR 7.5HP 1800 3 60 208-230

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron