Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor90L
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total de la dimensión C26.48 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje24 mm
- Peso177.83 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor compacto con marco de hierro fundido;Diseñado para sierra circular;Sierras moteras;Sierras de corte de metal;Router;Sandadoras de disco;Máquinas de fresado de madera;Imregnación de poliéster por inmersión y horneado;Método de equilibrado de llave 1/2
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3600 rpm
- DescripciónMotor de eje de sierra rendimiento estándar 10 HP 2P 90L/MS 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Cojinete del extremo de la transmisión6308 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.83 A
- Eficiencia a plena carga85.00 %
- Par de carga completa15.1 pies-libras;20.47 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp10 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW7.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante01036ES3HSA90LR
- Categoría del motorMotor de sierra de eje
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208 ZZ
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola apantallada doble (ZZ)
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteBola de sellado doble
- UPC_NO7890355344538
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación