Motion
7512EP3ESS56C

WEG ELECTRIC CORP
7512EP3ESS56C

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - Caja de 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56HC , TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #04205354
No. Fabricante 7512EP3ESS56C
Precio1,285.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
7512EP3ESS56C

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - Caja de 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56HC , TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #04205354
No. Fabricante 7512EP3ESS56C
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
Su precio$1,285.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud total de la dimensión C
    11.67 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aislamiento de epoxi de clase F, montaje F1 , placa de identificación grabada con láser en el cuerpo del motor, todos los 304 bastidores de acero inoxidable, regletas de terminales y terminales, termostatos en cada fasereinicio automático, sellos de doble labio, 4 tapones de drenaje en regletas, rodamientos DE bloqueados.
  • Aplicaciones
    Para el procesamiento de alimentos, aplicaciones farmacéuticas y otras que requieren una limpieza extrema y lavados frecuentes.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.90 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
7512EP3ESS56C 0.75HP 1200 3 60 208-230

You May Also Like