Motion
07512OS3EOW445T

WEG ELECTRIC CORP
07512OS3EOW445T

Uso intensivo - Motor de campo de aceite - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 444/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con pie, uso intensivo
Artículo MI #04205641
No. Fabricante 07512OS3EOW445T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
07512OS3EOW445T

Uso intensivo - Motor de campo de aceite - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 444/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con pie, uso intensivo
Artículo MI #04205641
No. Fabricante 07512OS3EOW445T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    39.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    1476 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de campo de aceite
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
07512OS3EOW445T 75HP 1200 3 60 208-230