Motion
00318ET3EPM182/4Y

WEG Electric Corporation
00318ET3EPM182/4Y

Motor de montaje en almohadilla - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 182/4Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en almohadilla, servicio continuo
Artículo MI #04205813
No. Fabricante 00318ET3EPM182/4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00318ET3EPM182/4Y

Motor de montaje en almohadilla - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 182/4Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en almohadilla, servicio continuo
Artículo MI #04205813
No. Fabricante 00318ET3EPM182/4Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4Y
  • Longitud total de la dimensión C
    14.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de montaje de almohadilla
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Almohadilla
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00318ET3EPM182/4Y 3HP 1800 3/60/208-230

You May Also Like