Motion
6207-2Z/C3GJN

SKF
6207-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04207106
No. Fabricante 6207-2Z/C3GJN
Precio66.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6207-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04207106
No. Fabricante 6207-2Z/C3GJN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    62072Z C3 GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6207-2Z/C3GJN cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 17 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207-2Z/C3GJN
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571544663

Descripción general

Descripción del fabricante
62072Z C3 GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos