Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.12 mm
- Longitud del filo de corte16 mm
- Círculo inscrito9.53 mm
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiAlN
- Código de estilo de plaquita completa16IR 8 NPT
- Colocación de la plaquitaAcostado
- Estilo de plaquita16IR
- Roscas internas o externasInterno
- Roscas internas por Pulgadas8
- Calidad del fabricanteIC908
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Número de bordes3
- Rosca estándarNPT