Motion
5902046
Plaquita de roscado interno de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN 27IR-Style
Artículo MI #04207123
No. Fabricante 5902046
Precio70.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de roscado interno de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN 27IR-Style
Artículo MI #04207123
No. Fabricante 5902046

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.85 mm
  • Longitud del filo de corte
    27 mm
  • Círculo inscrito
    15.88 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    27IR 4 ONU
  • Colocación de la plaquita
    Acostado
  • Estilo de plaquita
    27IR
  • Roscas internas o externas
    Interno
  • Roscas internas por Pulgadas  
    4
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Número de bordes
    3
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
5902046 27IR 4 UN IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo