Motion
5920012
Plaquita de roscado interno de metal duro recubierto de grado IC250 TiCN/TiN 16IR-Style
Artículo MI #04207125
No. Fabricante 5920012
Precio29.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de roscado interno de metal duro recubierto de grado IC250 TiCN/TiN 16IR-Style
Artículo MI #04207125
No. Fabricante 5920012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.05 mm
  • Longitud del filo de corte
    16 mm
  • Círculo inscrito
    9.53 mm
  • Paso de rosca interno
    De 3 a 0.5 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    16IRM AG 60
  • Colocación de la plaquita
    Acostado
  • Estilo de plaquita
    16IR
  • Roscas internas o externas
    Interno
  • Roscas internas por Pulgadas  
    48 a 8
  • Calidad del fabricante
    IC250
  • Material
    Metal duro
  • Número de bordes
    3
  • Rosca estándar
    60° Perfil parcial

Descripción general

Descripción del fabricante
5920012 16IRM AG 60 IC250

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo