Motion
6200092
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GRIP de metal duro recubierto de grado TiCN/TiN IC354
Artículo MI #04207159
No. Fabricante 6200092
Precio70.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GRIP de metal duro recubierto de grado TiCN/TiN IC354
Artículo MI #04207159
No. Fabricante 6200092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Longitud de la plaquita
    19 mm
  • Profundidad de corte máxima
    2.4 mm
  • Corte máximo Ancho  
    4 mm

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    Y
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    AGARRE 4004Y
  • Estilo de plaquita
    AGARRE
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6200092 AGARRE 4004Y IC354

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo