Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro44 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RPNA 28/44 tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 44 mm, un ancho total de 20 mm y un tipo de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaAlineación del cojinete sin anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Capacidad de carga estática radial7640 lbf
- SerieRPNA
- UPC_NO035373111152
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación