Motion
TRB0806R-100
Tubos de nailon de doble capa resistentes a las llamas - Aire/agua, 6 mm, 0.236 pulg. D.I., 8 mm, 0.313 pulg. D.E., 100 m Longitud, 28 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04207255
No. Fabricante TRB0806R-100
Price$353.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon de doble capa resistentes a las llamas - Aire/agua, 6 mm, 0.236 pulg. D.I., 8 mm, 0.313 pulg. D.E., 100 m Longitud, 28 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04207255
No. Fabricante TRB0806R-100
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
Price$353.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    28 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg., 8 mm

Details

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 53
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    La capa exterior de PVC es equivalente a UL-94, estándar V-0
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Material del tubo
    Nylon 11 (interior) / PVC (exterior)
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TRB0806R-100 TUBO, (ROJO) 100M
  • Tubos de nailon de doble capa
  • Resistente a las llamas
  • Equivalente a la norma UL-94 V-0
  • Adecuado para tuberías de aire y agua