Motion
20304-TVP
Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04207310
No. Fabricante 20304-TVP
Precio240.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04207310
No. Fabricante 20304-TVP
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
Precio240.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.573 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos de barril 203, dimensiones principales según DIN 635-1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Velocidad máxima
    11.800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    203
  • UPC_NO
    4012801159920

Descripción general

Descripción del fabricante
20304-TVP