Motion
23328-AS-MA-T41B

FAG (SCHAEFFLER)
23328-AS-MA-T41B

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04207311
No. Fabricante 23328-AS-MA-T41B
Precio7,330.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23328-AS-MA-T41B

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04207311
No. Fabricante 23328-AS-MA-T41B
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
Precio7,330.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233
  • UPC_NO
    4012801298902

Descripción general

Descripción del fabricante
23328-AS-MA-T41B