Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento110
- Grosor del elemento42.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior255.00 mm
- Peso2.75 lb
Detalles
- ColorRojo
- Durómetro del elemento95 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514462079
- Número de Upc del fabricante685144620798
- RPM Máx.2240 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par7199 N-m
- UPC_NO685144620798