Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.250 pulg.
- Longitud del grillete interior4.250 pulg.
- Ancho del grillete interior2.938 pulg.
- Tamaño del grillete1-1/8 pulg.
- Ancho entre los ojos1.813 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosASTM A-153 (acabado), clase 2 (clavija de tornillo), grado A, RR-C-271, tipo IVA
- TipoAnclaje del grillete
- Capacidad de peso9-1/2 toneladas
Descripción general
- Los cuerpos de los grilletes son de acero al carbono forjado contra caídas
- Galvanizado para cumplir con las especificaciones ASTM A-153
- Los grilletes C-419-G cumplen con los requisitos de diseño de la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 2
- Límite de carga de trabajo, tamaño, nombre de fabricación, código de fecha y EE. UU. marcados permanentemente en cada grillete
- Probado estadísticamente para resistencia a impactos, resistencia a la tensión, dureza, ductilidad y fatiga
- Los grilletes de la serie 419 cumplen o superan todos los requisitos de fabricación del ASME B30.26 “Hardware de montaje”. Estos incluyen el requisito de ductilidad del material (Sección 26-1.1.2), el requisito del factor de diseño (Sección 26.1.2), el requisito de identificación (Sección 26-1.5.1) y el rango de temperatura efectiva (Sección 26-1.6.1). Los grilletes se pueden probar de acuerdo con la Sección 26-1.4
- Certificación disponible previa solicitud
- Factor de diseño 6 a 1
- Los pasadores y pernos están tratados térmicamente y fabricados en acero aleado
- NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO