Motion
T7605511
DBLEND CD 162 CON PERNO A PRESIÓN ETIQUETADO
Artículo MI #04208618
No. Fabricante T7605511
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DBLEND CD 162 CON PERNO A PRESIÓN ETIQUETADO
Artículo MI #04208618
No. Fabricante T7605511

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4-1/8 pulg.
  • Ancho de apertura
    13/32 pulg.

Detalles

  • Número de figura
    #162
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Hierro
  • Capacidad de peso
    70 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
T7605511 162 OJOS DOBLE SNAP BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo