Motion
14714
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 2 in de apertura máxima, Estilo de cuello estándar, 1-13/16 in de profundidad de cuello
Artículo MI #04208642
No. Fabricante 14714
Precio32.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 2 in de apertura máxima, Estilo de cuello estándar, 1-13/16 in de profundidad de cuello
Artículo MI #04208642
No. Fabricante 14714

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    2700 lb
  • Diámetro del tornillo
    9/16 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Color
    Negro
  • Capacidad máxima de apertura
    2 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Estilo de profundidad del cuello
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
14714 #802 ABRAZADERA EN C DE WILTON
  • Construcción forjada en caída
  • Husillo laminado ACME
  • Recubrimiento de óxido negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo