Motion
11094
Artículo MI #04208657
No. Fabricante 11094
Precio21.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04208657
No. Fabricante 11094

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Tamaño de la cintura
    De 34 a 38 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre de correa
    Gancho y bucle
  • Material de la correa
    Elástico
  • Color
    Negro
  • País de origen
    MMR
  • Descripción
    Soporte trasero elástico Black Economy de 1650 l
  • Grupo y clase
    Soportes
  • Incluye
    1 Soporte posterior
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Soportes traseros
  • Tipo de suspensión
    Ajustable, desmontable
  • Tipo
    Cinturón de soporte trasero con soportes
  • UPC_NO
    720476110941

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPALDA ELÁSTICA ECONÓMICA NEGRA DE 1650 L
  • El ProFlex® 1650 Economy Elastic Back es un cuerpo 7.5-inch completamente elástico para un soporte extra firme. Diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas y, al mismo tiempo, mejorar la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión. CÓMO FUNCIONA Los soportes de espalda ProFlex® proporcionan soporte lumbar y abdominal para levantar objetos pesados. Al apretar el cinturón de apoyo de la espalda se aumenta la presión intraabdominal del cuerpo y se aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.

También puede gustarle