Especificaciones
Dimensiones
- Altura total49.8 mm
- Longitud total127 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.36 (P a A/B) Cv, 0.4 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieVQZ2000 ancho del cuerpo 15mm
- FunciónEstándar
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaBase montada sin subplaca
- Tiempo de respuesta10 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)1.9 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
- Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); junta de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C