Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero16
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo188 mm / 7.4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro7/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.23 pulg.
- Peso22.66 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido3200 psi / 220.6 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTrenza de poliéster
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveAAG 100R5
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante36581768
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053341836
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- Resistencia físicaCalor, rocío, aceite
- Uso recomendadoLas mangueras hidráulicas C5C se recomiendan para líneas de aceite hidráulicas a base de petróleo de presión media en aplicaciones de impulsos, aceite lubricante, aire y agua en aplicaciones como frenos neumáticos, dirección asistida (PRECAUCIÓN: destinado únicamente para uso en vehículos comerciales de servicio pesado), suministros de aceite de turbocompresor, cilindros de cabina inclinada, refrigerante de transmisión y líneas de filtración. No se recomienda para gasolina o diésel.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, de tela, alambre
- Estándares cumplidosFMVSS, AAG 100R5
- Marca comercialC5C Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasFlota, hidráulica
- UPC_NO072053341836
- Presión de trabajo800 psi / 55.2 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.