Motion
63020
Wire Cutter - Copper Wire: 12 AWG, Mild Steel: 0.08 in, Stainless Steel: 0.032 in Cutting Capacity, No Spring Return, 7 in Overall Length
Artículo MI #04210063
No. Fabricante 63020
Precio38.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wire Cutter - Copper Wire: 12 AWG, Mild Steel: 0.08 in, Stainless Steel: 0.032 in Cutting Capacity, No Spring Return, 7 in Overall Length
Artículo MI #04210063
No. Fabricante 63020
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
Su precio$38.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    Cable de cobre: 12 AWG, acero suave: 0.08 pulg., acero inoxidable: 0.032 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Mango aislado
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644630200

Descripción general

Descripción del fabricante
63020 CORTADOR MULTICABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo