Motion
40005
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.2500 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04210327
No. Fabricante 40005
Precio169.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.2500 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04210327
No. Fabricante 40005
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
Precio169.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    40005-GTF3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 40005 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.2500 in y un ancho de 0.4375 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    40005
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106791928

Descripción general

Descripción del fabricante
40005-GTF3 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo