Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base4-7/16 pulg.
- Ancho de la base3-1/4 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción5-5/16 pulg.
- Altura debajo de la barra2-1/4 pulg.
- Altura total4-13/16 pulg.
- Longitud total11-5/32 pulg.
- Peso5.70 lb
Detalles
- Tipo de barraVarilla
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaAcción de línea recta
- Estilo de mangoÉmbolo
- Capacidad de retención máxima16000 lb
- Tipo de alternanciaEmpujar-halar