Motion
MHSL3-16D

SMC
MHSL3-16D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #04210390
No. Fabricante MHSL3-16D
Precio389.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHSL3-16D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #04210390
No. Fabricante MHSL3-16D
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
Precio389.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Cerrado Ancho  
    8.5 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    13.5 mm
  • Longitud total
    43.5 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero retienen una gran fuerza de retención. MHSL3 tiene una abertura para los dedos más grande que MHS3 , lo que permite sujetar piezas de trabajo más grandes. El MHSL3 sigue utilizando el mismo diseño de leva de cuña.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Carrera larga de 3 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    16 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    14 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHSL3-16D MHS, AIRE ESTILO PARRALLEL

También puede gustarle