Motion
50534
Aeronave o broca extralarga - 25/64 pulg., acero de alta velocidad, 5-1/2 pulg. canal, 118 ° punto, 8 pulg. OAL
Artículo MI #04210503
No. Fabricante 50534
Precio46.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave o broca extralarga - 25/64 pulg., acero de alta velocidad, 5-1/2 pulg. canal, 118 ° punto, 8 pulg. OAL
Artículo MI #04210503
No. Fabricante 50534

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    25/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    5-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pulg.
  • Diámetro del mango
    25/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    120X
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
50534 XL 25/64X8" ACEITE 5-1/2FL BROCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo