Motion
PCM 808560 M

SKF
PCM 808560 M

Cojinete liso de molde y matrices - 80 mm de diámetro interior, 85 mm OD, 60 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #04210517
No. Fabricante PCM 808560 M
Precio157.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 808560 M

Cojinete liso de molde y matrices - 80 mm de diámetro interior, 85 mm OD, 60 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #04210517
No. Fabricante PCM 808560 M
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
Su precio$157.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    POM
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571347769

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM 808560 M