Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMulta
Detalles
- ColorAmarillo
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615966533
Descripción general
- Stylmark es el sustituto de Ecrimetal
- Marcas de punta esférica de acero duraderas con pintura indeleble en superficies lisas o rugosas
- La punta esférica de acero es resistente a superficies muy rugosas para una larga vida útil de marcado
- 11 colores de pintura llamativos y brillantes resistentes a la intemperie, al agua y a los rayos UV
- Pintura única diseñada para no gotear sobre superficies verticales o elevadas
- Rango de marcado de -20°C a 70°C
- Marcar resistencia a la temperatura: 200°C