Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Exterior Diámetro88.9 mm
- Longitud total69.85 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- RPM Máx.2800 rpm
- Capacidad de par300 pies-libras
- UPC_NO786582308269
Descripción general
Descripción del fabricante
FSO 400 .500 AGUJA CL42153-3GR