Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro0.38 pulg.
- Longitud total1.2 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Código de colorAmarillo
- Tipo de conexiónEngarce
- Material de aislamientoNailon
- Número de Upc del fabricante00051128587232
- Calibre máximo del cable10 AWG
- Calibre mínimo del cable12 AWG
- UPC_NO00051128587232
- Rango del calibre del cableDe 12 a 10 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cilindro amarillo sin costuras y aislado con nailon que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
- Ofrece conexión eléctrica a un extremo preenroscado de un cable trenzado
- Tope de alambre integrado para una colocación correcta
- Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
- Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
- Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
- Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.