Motion
NS8500-25T  2-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS8500-25T 2-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04210796
No. Fabricante NS8500-25T 2-1/2IN S PA
Precio110.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 2-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04210796
No. Fabricante NS8500-25T 2-1/2IN S PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0390 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material
    Termoplástico
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699409611

Descripción general

Descripción del fabricante
614-191-3 NS8500-25T 2-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 25Teeth y eje cuadrado 2-1/2in en material PA