Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa rueda HS 880475 sin tejer y desbarbado para pulir y mezclar abrasivos estándar 7100093311 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 3 pulgadas con construcción de 2 capas, adecuada para la mezcla y el acabado.
- Número de Upc del fabricante00051115332951
- UPC_NO00051115332951
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El material de pulido y mezcla de alta resistencia (HS) ofrece excelentes resultados para desbarbado ligero, limpieza y acabado decorativo o de alto brillo
- Construcción más densa y rígida que el material HP soporta una mayor presión
- Produce un acabado uniforme, uniforme y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos
- El nailon flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes de la superficie y minimiza las hendiduras del sustrato
- La red abierta resistente al agua y a la carga limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
- El mango 1/4˝ incorporado se sujeta de forma segura a una amoladora pequeña y recta y elimina el agrupamiento de discos individuales
- Dos grados de óxido de aluminio entre los que elegir ofrecen diferentes grados de agresividad y acabado: Medio (MED
- azul) y muy fino (VFN
- granate)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.