Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.75 pulg.
- Ancho de carrera interior3.75 pulg.
- Ancho exterior3.625 pulg.
- Diámetro total5.375 pulg.
- Peso17.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Se utiliza principalmente para aplicaciones de uso general. Sobremarcha, paro de marcha atrás e indexación de servicio ligero. El modelo MG ofrece una energía de resorte precisa para proporcionar una larga vida útil de desgaste excesivo.
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.63 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMG600A1-3/4FB CL
- Página de producto del fabricante
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución0.63 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1800
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm700
- SerieSerie M
- Capacidad de par2250
- UPC_NO662288501466
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MG, se utiliza principalmente para anulación, indexado y back-stopping de uso general. Ofrece una energización precisa por resorte para proporcionar una vida útil excesiva.