Motion
46762
Tubo fluorescente lineal tubular (T) Starcoat: fluorescente, forma de bombilla tubular (T), vataje de 54 W, 4410 lm, vida útil de la bombilla de 30000 h
Artículo MI #04210994
No. Fabricante 46762
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo fluorescente lineal tubular (T) Starcoat: fluorescente, forma de bombilla tubular (T), vataje de 54 W, 4410 lm, vida útil de la bombilla de 30000 h
Artículo MI #04210994
No. Fabricante 46762
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    G5
  • Diámetro total
    0.67 pulg.
  • Longitud total
    45.2 pulg.
  • Vataje
    54 W

Detalles

  • Tipo de base
    Bi-Pin
  • Vida útil de la bombilla
    30000 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    5000 K
  • Código de lámpara
    T5
  • Emisión de luz
    4410 lm
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Voltaje
    117 V

Descripción general

Descripción del fabricante
F54W/T5/850/ECO , P. EJ., BAHÍA ALTA T-5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno