Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tapa3/8 NPT
- Tamaño de la pantalla de mallaTalla 20
- Longitud total3.740 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso110 lb
Detalles
- Material del cuerpoHierro fundido
- Presión de trabajo en frío Cwp500 psi
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la juntaGrafito
- Temperatura máxima de funcionamiento del vapor406 °F
- Material de la pantallaAcero inoxidable
- Cambio de presión de trabajo de vapor250 psi