Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Ancho de carrera interior3.7500 pulg.
- Ancho exterior3.6250 pulg.
- Diámetro total5.3750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Se utiliza principalmente para aplicaciones de uso general. Sobremarcha, paro de marcha atrás e indexación de servicio ligero. El modelo MG ofrece una energía de resorte precisa para proporcionar una larga vida útil de desgaste excesivo.
- Dibujo CAD
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Modo de funcionamientoDesbordamiento, backstop, indexación - Trabajo ligero
- Arrastrar normal sobre ejecución0.63 pies-lb
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1800 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm700 rpm
- SerieMG-600
- Capacidad de par2250 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles