Motion
MO750-G 3.00FB

MORSE
MO750-G 3.00FB

Embrague de leva 608205 - Serie MO, diámetro de orificio 3.0000 in, diámetro total 8.7500 in, capacidad de par de torsión 7000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro trasero
Artículo MI #04211024
No. Fabricante MO750-G 3.00FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MO750-G 3.00FB

Embrague de leva 608205 - Serie MO, diámetro de orificio 3.0000 in, diámetro total 8.7500 in, capacidad de par de torsión 7000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro trasero
Artículo MI #04211024
No. Fabricante MO750-G 3.00FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    8.7500 pulg.
  • Peso
    84 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Fabricado con sellos de grasa de fieltro para minimizar la resistencia del sello para aplicaciones de desbordamiento de carrera interior de alta velocidad. El modelo MO se suministra con lubricación con grasa estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    608205
  • Número de Upc del fabricante
    662288496809
  • Modo de funcionamiento
    Desbordamiento, backstopping
  • Serie
    MO
  • Capacidad de par
    7000 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MO750-G X 3 608205 EMBRAGUE
  • Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Accesorios de montaje disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo