Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16 pulg.
- Diámetro total10.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Peso105 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par4 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante605505
- Número de Upc del fabricante662288495888
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1300 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm475 rpm
- SerieMG800
- Capacidad de par13000 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles