Motion
ACOPLAMIENTO HELICOIDAL TAMAÑO 1 5:1  56C/56C

DODGE
SIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C

Multiplicador de relación - caña de cara C, 5:1 relación, 1.13 hp a 1750 rpm, eje de entrada de 5/8 pulg., 56C
Artículo MI #04211418
No. Fabricante SIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C
Precio967.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C

Multiplicador de relación - caña de cara C, 5:1 relación, 1.13 hp a 1750 rpm, eje de entrada de 5/8 pulg., 56C
Artículo MI #04211418
No. Fabricante SIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$967.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Longitud total
    2.060 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    1.13 hp a 1750 rpm
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • UPC_NO
    782476378615

Descripción general

Descripción del fabricante
156HA556 SUJECIÓN HELICOIDAL TAMAÑO 1 5:1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno