Motion
KK40

MORSE
KK40

Embrague de leva 2657302 - Serie KK, diámetro de orificio de 40 mm, diámetro total de 80 mm, capacidad de par de torsión de 191.8 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #04211443
No. Fabricante KK40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK40

Embrague de leva 2657302 - Serie KK, diámetro de orificio de 40 mm, diámetro total de 80 mm, capacidad de par de torsión de 191.8 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #04211443
No. Fabricante KK40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro total
    3.15 pulg.
  • Ancho general
    0.866 pulg.
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.0295 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KK40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288927587
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3259.7
  • Capacidad de carga estática radial
    2630.3
  • Rotación
    CCW
  • Serie
    Serie KK
  • Capacidad de par
    191.8

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE KK 40 CAM
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno