Motion
AAM3545-35

Oilite
AAM3545-35

Casquillo de manguito liso - 35 mm D.I., 45 mm D.E., 35 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #04211825
No. Fabricante AAM3545-35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Oilite
AAM3545-35

Casquillo de manguito liso - 35 mm D.I., 45 mm D.E., 35 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #04211825
No. Fabricante AAM3545-35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Longitud  
    35 mm
  • Grosor
    5 mm
  • Peso
    0.323 lb, 146.5 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Certificación USDA-H1 ;Certificación de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificación RoHS;Certificación Racho;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricación
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Manguito métrico sinterizado de bronce Oilite serie M AAM3545-35 impregnado con la diferencia de rendimiento sintéticoTM AM1-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.013/+0.053 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±0.127 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número por bolsa
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.04/+0.07 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    Serie M
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM3545-35 35 X 45 X 35
  • La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo