Motion
BHAM2216
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #04211827
No. Fabricante BHAM2216
Precio31.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #04211827
No. Fabricante BHAM2216

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    34100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM2216 tiene un diámetro de orificio de 1.3750 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.7500 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.17 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM2216
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    58400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE BHAM 2216
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

También puede gustarle