Motion
31312

NTN
31312

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 60.000 mm, 130.000 mm OD, ABEC-1; RBEC-1; JIS-0; ISO-Normal
Artículo MI #04212659
No. Fabricante 31312
Precio367.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
31312

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 60.000 mm, 130.000 mm OD, ABEC-1; RBEC-1; JIS-0; ISO-Normal
Artículo MI #04212659
No. Fabricante 31312
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
Su precio$367.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    1.3189 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    4.28 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 0
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4550253065210
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253065210

Descripción general

Descripción del fabricante
31312 JUEGO DE RODILLOS DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.