Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326TC
- Longitud total de la dimensión C42.04 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso686 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesDiseñado para aplicaciones de inversores/vectores donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante;Los usos incluyen: manipulación de materiales, máquinas herramienta, transportadores, elevadores, procesamiento de metales, bombas, compresores, procesamiento de textiles y otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios donde se requiere construcción de hierro fundido
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa120.00 / 60.00 A, 120.0/60.0 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY514
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025135
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 326TC Cuadros, TEBC
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
50HP 1800RPM Y514 TEBC-AXIAL 230/460V
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial, incluido TEFC (en variadores de voltios/hercios, Los motores TEFC están limitados a un par 20:1 constante Funcionamiento de HP constante a dos veces la velocidad base (143-256 fotogramas);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para funcionar con el inversor IGBT (NEMA Design A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Calidad Blue Chip, bastidor y soportes de hierro fundido Diseño de “fracket” patentado (cerramiento TEBC) Fuente de alimentación independiente requerida para el motor del ventilador